Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 1" RVS binnendraad NPT 1"

  • ERIKS:10037316
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met binnendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,18

-

10+

€ 12,51

5.13%

25+

€ 11,83

10.26%

50+

€ 10,82

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
AISI 316
Code
A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1"
Type component
Snelkoppeling