Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/4" aluminium binnendraad BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10037433
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

10+

€ 4,40

5.13%

25+

€ 4,17

10.26%

50+

€ 3,81

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Aluminium
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Type component
Snelkoppeling