€ 35,37/ stukexcl. btw
€ 42,80incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,37 | - |
10+ | € 33,56 | 5.13% |
25+ | € 31,75 | 10.26% |
50+ | € 29,02 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Materiaal | AISI 316 |
Code | A |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 1.1/2" |
Type component | Snelkoppeling |