Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" messing binnendraad BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:10037455
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 17,43/ stukexcl. btw

€ 21,09incl. btw

147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,43

-

10+

€ 16,54

5.13%

25+

€ 15,65

10.26%

50+

€ 14,30

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Messing
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling