Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" aluminium binnendraad BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:10037432
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

345 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,21

-

10+

€ 4,00

5.13%

25+

€ 3,78

10.26%

50+

€ 3,46

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Aluminium
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling