Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 6" aluminium

  • ERIKS:10037277
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 30,73/ stukexcl. btw

€ 37,18incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,73

-

10+

€ 29,16

5.13%

25+

€ 27,58

10.26%

50+

€ 25,22

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
Aluminium
Code
P
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
6"
Type component
Dop/plug