Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2" messing

  • ERIKS:10037309
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 19,03/ stukexcl. btw

€ 23,03incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,03

-

10+

€ 18,06

5.13%

25+

€ 17,08

10.26%

50+

€ 15,62

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
Messing
Code
P
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Dop/plug