Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2" aluminium

  • ERIKS:10037274
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

393 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,76

-

10+

€ 4,51

5.13%

25+

€ 4,27

10.26%

50+

€ 3,90

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
Aluminium
Code
P
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Dop/plug