Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2.1/2" aluminium

  • ERIKS:10037454
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,29

-

10+

€ 6,92

5.13%

25+

€ 6,55

10.26%

50+

€ 5,98

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
Aluminium
Code
P
Maximale werkdruk
11 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Type component
Dop/plug