Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 1" in RVS

  • ERIKS:10037336
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,06

-

10+

€ 6,70

5.13%

25+

€ 6,34

10.26%

50+

€ 5,79

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
AISI 316
Code
P
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
1"
Type component
Dop/plug