Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 1.1/2" in polypropyleen

  • ERIKS:10037503
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

449 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,05

-

10+

€ 1,94

5.13%

25+

€ 1,84

10.26%

50+

€ 1,68

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
P
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Dop/plug