Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 6" RVS, met flens PN16 DN150

  • ERIKS:11325993
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLA volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgens DIN PN10/16. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 1.419,60/ stukexcl. btw

€ 1.717,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.419,60

-

10+

€ 1.346,80

5.13%

25+

€ 1.274,00

10.26%

50+

€ 1.164,80

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLA
Vorm
Adapter (mannelijk)
Uitvoering
Flens
Type
FLA
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
6"
Norm flens
EN 1092
Nom. binnendiameter flens
DN150
Druktrap flens
PN16
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar