€ 542,49/ stukexcl. btw
€ 656,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 542,49 | - |
10+ | € 514,67 | 5.13% |
25+ | € 486,85 | 10.26% |
50+ | € 445,12 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLA |
Vorm | Adapter (mannelijk) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLA |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 4" |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN100 |
Druktrap flens | PN16 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 7 bar |