Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 3" RVS, met flens ASA 150lbs 3"

  • ERIKS:10069836
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLA volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgends ANSI B16.5 150 LBS. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 348,27/ stukexcl. btw

€ 421,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 348,27

-

10+

€ 330,41

5.13%

25+

€ 312,55

10.26%

50+

€ 285,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLA
Vorm
Adapter (mannelijk)
Uitvoering
Flens
Type
FLA
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
3"
Norm flens
ANSI
Druktrap flens
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar