€ 415,35/ stukexcl. btw
€ 502,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 415,35 | - |
10+ | € 394,05 | 5.13% |
25+ | € 372,75 | 10.26% |
50+ | € 340,80 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLA |
Vorm | Adapter (mannelijk) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLA |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 2.1/2" |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN65 |
Druktrap flens | PN16 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 16 bar |