Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1" RVS, met flens PN40 DN25

  • ERIKS:11015551
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLA volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgens DIN PN10/16. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 130,65/ stukexcl. btw

€ 158,09incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 130,65

-

10+

€ 123,95

5.13%

25+

€ 117,25

10.26%

50+

€ 107,20

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLA
Vorm
Adapter (mannelijk)
Uitvoering
Flens
Type
FLA
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
1"
Norm flens
EN 1092
Nom. binnendiameter flens
DN25
Druktrap flens
PN40
Max. werkdruk bij 20 °C
18 bar