Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 1" RVS, met flens ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10069831
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLA volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgends ANSI B16.5 150 LBS. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 174,92/ stukexcl. btw

€ 211,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 174,92

-

10+

€ 165,95

5.13%

25+

€ 156,98

10.26%

50+

€ 143,52

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLA
Vorm
Adapter (mannelijk)
Uitvoering
Flens
Type
FLA
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
1"
Norm flens
ANSI
Druktrap flens
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. werkdruk bij 20 °C
18 bar