€ 136,31/ stukexcl. btw
€ 164,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 136,31 | - |
10+ | € 129,32 | 5.13% |
25+ | € 122,33 | 10.26% |
50+ | € 111,84 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLA |
Vorm | Adapter (mannelijk) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLA |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 1.1/4 |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN32 |
Druktrap flens | PN40 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 18 bar |