€ 331,89/ stukexcl. btw
€ 401,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 331,89 | - |
10+ | € 314,87 | 5.13% |
25+ | € 297,85 | 10.26% |
50+ | € 272,32 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLA |
Vorm | Adapter (mannelijk) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLA |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 1.1/2 |
Norm flens | ANSI |
Druktrap flens | Class 150 (ASA 150lbs) |
Max. werkdruk bij 20 °C | 18 bar |