Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE/RK SS 3/4" RVS pilaar 19 90° voor klemschalen

  • ERIKS:13572177
Image 1
Eritite snelkoppeling type E in RVS AISI 316. Adapter met gladde slangtule voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi