Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE/RK 2.1/2" RVS pilaar 63, voor klemschalen

  • ERIKS:10037572
Image 1
Eritite snelkoppeling type E in RVS AISI 316. Adapter met gladde slangtule voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen.
Opslaan in lijst

€ 72,54/ stukexcl. btw

€ 87,77incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,54

-

10+

€ 68,82

5.13%

25+

€ 65,10

10.26%

50+

€ 59,52

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi