Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE/RK 1.1/4" RVS pilaar 32, voor klemschalen

  • ERIKS:10037571
Image 1
Eritite snelkoppeling type E in RVS AISI 316. Adapter met gladde slangtule voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen.
Opslaan in lijst

€ 27,14/ stukexcl. btw

€ 32,84incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,14

-

10+

€ 25,75

5.13%

25+

€ 24,36

10.26%

50+

€ 22,27

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi