Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 6" RVS pilaar 150 voor slangklemmen

  • ERIKS:10069809
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 331,89/ stukexcl. btw

€ 401,59incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 331,89

-

10+

€ 314,87

5.13%

25+

€ 297,85

10.26%

50+

€ 272,32

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
6"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN150
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi