€ 108,81/ stukexcl. btw
€ 131,66incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 108,81 | - |
10+ | € 103,23 | 5.13% |
25+ | € 97,65 | 10.26% |
50+ | € 89,28 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Maximale werkdruk | 101 psi |