Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 3" RVS pilaar 75 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037431
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 80,54/ stukexcl. btw

€ 97,45incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,54

-

10+

€ 76,41

5.13%

25+

€ 72,28

10.26%

50+

€ 66,08

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
3"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
14 bar
Maximale werkdruk
203 psi