€ 7,61/ stukexcl. btw
€ 9,21incl. btw
490 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,61 | - |
10+ | € 7,22 | 5.13% |
25+ | € 6,83 | 10.26% |
50+ | € 6,24 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 3" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |