Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 3/4" RVS pilaar 19 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037519
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 8,31/ stukexcl. btw

€ 10,06incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,31

-

10+

€ 7,88

5.13%

25+

€ 7,46

10.26%

50+

€ 6,82

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi