Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 3/4" messing pilaar 19 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037511
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 7,53/ stukexcl. btw

€ 9,11incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,53

-

10+

€ 7,14

5.13%

25+

€ 6,76

10.26%

50+

€ 6,18

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi