€ 8,39/ stukexcl. btw
€ 10,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,39 | - |
10+ | € 7,96 | 5.13% |
25+ | € 7,53 | 10.26% |
50+ | € 6,88 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |