Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 2" RVS pilaar 50 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037421
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 37,99/ stukexcl. btw

€ 45,97incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,99

-

10+

€ 36,04

5.13%

25+

€ 34,09

10.26%

50+

€ 31,17

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi