€ 54,60/ stukexcl. btw
€ 66,07incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,60 | - |
10+ | € 51,80 | 5.13% |
25+ | € 49,00 | 10.26% |
50+ | € 44,80 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN63 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |