Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 2.1/2" messing pilaar 63 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037538
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,90

-

10+

€ 48,29

5.13%

25+

€ 45,68

10.26%

50+

€ 41,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi