Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 1/2" PP Pilaar 13 voor slangklemmen

  • ERIKS:11143447
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,90

-

10+

€ 0,85

5.13%

25+

€ 0,81

10.26%

50+

€ 0,74

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
Polypropyleen (PP)