Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 1/2" aluminium pilaar 13 voor slangklemmen

  • ERIKS:11096247
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 3,67/ stukexcl. btw

€ 4,44incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,67

-

10+

€ 3,48

5.13%

25+

€ 3,29

10.26%

50+

€ 3,01

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi