€ 25,43/ stukexcl. btw
€ 30,77incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,43 | - |
10+ | € 24,12 | 5.13% |
25+ | € 22,82 | 10.26% |
50+ | € 20,86 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |