€ 10,50/ stukexcl. btw
€ 12,71incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 14/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,79 | - |
10+ | € 12,14 | 5.13% |
25+ | € 11,48 | 10.26% |
50+ | € 10,50 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Maximale werkdruk | 101 psi |