Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 1.1/2" aluminium pilaar 38 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037530
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

10+

€ 4,88

5.13%

25+

€ 4,62

10.26%

50+

€ 4,22

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi