Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 5" RVS, laseinde butt-weld 5"

  • ERIKS:10069824
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 363,87/ stukexcl. btw

€ 440,28incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 363,87

-

10+

€ 345,21

5.13%

25+

€ 326,55

10.26%

50+

€ 298,56

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
139.7 mm
Laseind dikte
4 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
5"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
5 bar