€ 55,58/ stukexcl. btw
€ 67,25incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 55,58 | - |
10+ | € 52,73 | 5.13% |
25+ | € 49,88 | 10.26% |
50+ | € 45,60 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | ABW |
Type | GMV-CG-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 88.9 mm |
Laseind dikte | 3.2 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 3" |
Temperatuurbereik | van -50 tot 200 °C |
Maximale werkdruk | 14 bar |