Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 3/4" RVS, laseinde butt-weld 3/4"

  • ERIKS:10069817
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 12,44/ stukexcl. btw

€ 15,05incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,44

-

10+

€ 11,80

5.13%

25+

€ 11,17

10.26%

50+

€ 10,21

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
26.7 mm
Laseind dikte
2.3 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
3/4"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
25 bar