Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 2.1/2" RVS, laseinde butt-weld 2.1/2"

  • ERIKS:10069821
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 46,80/ stukexcl. btw

€ 56,63incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,80

-

10+

€ 44,40

5.13%

25+

€ 42,00

10.26%

50+

€ 38,40

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
76.1 mm
Laseind dikte
2.9 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
2.1/2"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
25 bar