Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1" RVS, laseinde butt-weld 1"

  • ERIKS:10069818
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 19,27/ stukexcl. btw

€ 23,32incl. btw

713 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,27

-

10+

€ 18,28

5.13%

25+

€ 17,29

10.26%

50+

€ 15,81

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
33.4 mm
Laseind dikte
2.6 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
25 bar