Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1.1/4" RVS, laseinde butt-weld 1.1/4"

  • ERIKS:10069819
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 28,28/ stukexcl. btw

€ 34,22incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,28

-

10+

€ 26,83

5.13%

25+

€ 25,38

10.26%

50+

€ 23,20

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
42.2 mm
Laseind dikte
2.6 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1.1/4"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
25 bar