Eriks
LISTA

LISTA Zwaarlast-vleugeldeurkastplaatstaal blauw met 3 verstelbare legborden 2 laden hoogte 100/150 mm

  • ERIKS:12949245
  • Fabrikant:7612269030242
Image 1
Zwaarlastkast, met vleugeldeuren (3 verstelb. legborden, 2 laden (FH 100/150 mm), RAL 5012 lichtblauw

•    Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
•    Uitvoering met
3 verstelbare legborden.
1 schuiflade, hoogte 100 mm.
1 schuiflade, hoogte 150 mm.
Deurlagers: draaibouten
•    Afmetingen
Hoogte:     1950 mm.
Breedte:     1100 mm.
Diepte:     641 mm.
•    Verschillende deuruitvoeringen
Zwenkdeuren: verdwijnen bij het openen in de behuizing en maken zo een optimale toegang mogelijk
In scharnierbeugel gelagerd, zwenkbereik 90°, de uitsteek van de deuren in geopende toestand bedraagt 85 mm.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Vleugeldeuren: met draaiboutlagers, openingshoek ca. 115°.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Roldeuren: met gemakkelijk beweegbare roldeuren, blijven zonder vergrendeling op de gewenste hoogte staan.
Roldeurkleur vergelijkbaar met RAL 7035 lichtgrijs, de kleur van de sluitlijst is variabel.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Interieur
Verstelbaar legbord: draagvermogen 160 kg
Uittrekbaar legbord: draagvermogen 160 kg.
Schuifladen, 100% volledig uittrekbaar: draagvermogen 200 kg.
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren.

Opslaan in lijst

€ 1.804,49/ stukexcl. btw

€ 2.183,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1100 mm
Diepte
641 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
5012
Type sluiting
Dichte deur
Aantal lades
2
Aantal legborden
3