• Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
• Uitvoering met
4 verstelbare legborden.
Deurlagers: draaibouten
• Afmetingen
Hoogte: 1950 mm.
Breedte: 1100 mm.
Diepte: 641 mm.
• Verschillende deuruitvoeringen
Zwenkdeuren: verdwijnen bij het openen in de behuizing en maken zo een optimale toegang mogelijk
In scharnierbeugel gelagerd, zwenkbereik 90°, de uitsteek van de deuren in geopende toestand bedraagt 85 mm.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Vleugeldeuren: met draaiboutlagers, openingshoek ca. 115°.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Roldeuren: met gemakkelijk beweegbare roldeuren, blijven zonder vergrendeling op de gewenste hoogte staan.
Roldeurkleur vergelijkbaar met RAL 7035 lichtgrijs, de kleur van de sluitlijst is variabel.
• Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
• Interieur
Verstelbaar legbord: draagvermogen 160 kg
Uittrekbaar legbord: draagvermogen 160 kg.
Schuifladen, 100% volledig uittrekbaar: draagvermogen 200 kg.
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren.
€ 1.377,23/ stukexcl. btw
€ 1.666,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 1100 mm |
Diepte | 641 mm |
Hoogte | 1950 mm |
RAL-nummer | 5012 |
Type sluiting | Dichte deur |
Aantal legborden | 4 |