• Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
• Uitvoering met
2 verstelbare legborden.
2 schuifladen, hoogte 75 mm.
1 schuiflade, hoogte 150 mm.
2 uittrekbare legborden.
Deurlagers: scharnierbeugel.
• Afmetingen
Hoogte: 1950 mm.
Breedte: 1146 mm.
Diepte: 690 mm.
• Verschillende deuruitvoeringen
Zwenkdeuren: verdwijnen bij het openen in de behuizing en maken zo een optimale toegang mogelijk
In scharnierbeugel gelagerd, zwenkbereik 90°, de uitsteek van de deuren in geopende toestand bedraagt 85 mm.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Vleugeldeuren: met draaiboutlagers, openingshoek ca. 115°.
Naar keuze volledig van plaatstaal of met venster.
Roldeuren: met gemakkelijk beweegbare roldeuren, blijven zonder vergrendeling op de gewenste hoogte staan.
Roldeurkleur vergelijkbaar met RAL 7035 lichtgrijs, de kleur van de sluitlijst is variabel.
• Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
• Interieur
Verstelbaar legbord: draagvermogen 160 kg.
Uittrekbaar legbord: draagvermogen 160 kg.
Schuifladen, 100 % uittrekbaar: draagvermogen 200 kg.
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren.
€ 3.275,18/ stukexcl. btw
€ 3.962,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 1146 mm |
Diepte | 690 mm |
Hoogte | 1950 mm |
RAL-nummer | 5012 |
Type sluiting | Dichte deur |
Aantal lades | 3 |
Aantal legborden | 4 |