• Uitvoering
Materiaal: stevige plaatstaalconstructie met gaten voor de bevestiging van de plaat.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw.
Vloerverankering: is mogelijk via een gat in de poot.
Hoogte: naar keuze 800 mm of 700–1050 mm, in hoogte verstelbaar in 25-mm-raster.
Draagvermogen: 400 kg.
€ 88,52/ stukexcl. btw
€ 107,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150