Eriks
LISTA

LISTA Werkbankpoot h-ver stuks 700-1050, R5012

  • ERIKS:12559632
  • Fabrikant:7612269025835
Image 1
Werkbankpoten diepte 750 mm

•    Uitvoering
Materiaal: stevige plaatstaalconstructie met gaten voor de bevestiging van de plaat.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw.
Vloerverankering: is mogelijk via een gat in de poot.
Hoogte: naar keuze 800 mm of 700–1050 mm, in hoogte verstelbaar in 25-mm-raster.
Draagvermogen: 400 kg.

Opslaan in lijst

€ 108,10/ stukexcl. btw

€ 130,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Hoogte
700 mm
Kleur
Blauw