Eriks
LISTA

LISTA Werkbank-opbouw verstelbaar legbord glad 2000

  • ERIKS:12966579
  • Fabrikant:7612269046342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Verstelbaar legbord, glad (werkbankopbouw), RAL 7035 lichtgrijs

•    Uitvoering
Toepassing: horizontaal of 15° schuin.
Kan zonder schroeven in de dragerkolom worden gehangen.
Lange zijde: met opstaande rand.
Draagvermogen 50 kg.

Opslaan in lijst

€ 141,20/ stukexcl. btw

€ 170,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Kleur
Grijs