Eriks
LISTA

LISTA Werkbank-opbouw verstelbaar legbord glad 1500

  • ERIKS:12966577
  • Fabrikant:7612269046328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Verstelbaar legbord, glad (werkbankopbouw), RAL 7035 lichtgrijs

•    Uitvoering
Toepassing: horizontaal of 15° schuin.
Kan zonder schroeven in de dragerkolom worden gehangen.
Lange zijde: met opstaande rand.
Draagvermogen 50 kg.

Opslaan in lijst

€ 113,55/ stukexcl. btw

€ 137,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1500 mm
Kleur
Grijs